Vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal corta
Llave de vaso de 1/2" hexagonal corta
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW30
Nº de art. 0712131130
EAN 4024835718998
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superficie: Cromado, pulido/mate
- Impronta: Casquillo cuadrado de 1/2", ranura para bola de fijación
- Salida: Para cabeza hexagonal
- POWERDRIV
Aviso
Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
|  | |
| Accionamiento | 1/2 pulgadas | 
| Tipo de accionamiento | Cuadrado interno | 
| Ancho de llave | 30 mm | 
| Longitud (L1) | 44 mm | 
| Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 40,5 mm | 
| Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 36 mm | 
| Profundidad de la llave de vaso (t) | 22 mm | 
| Superficie | Cromado |